AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35/4W/BC LAMPADA LED 4W 12V DIA.35MM 2700?K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 180...180 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513606

Codice prodotto

LMODIKLED35/4W/BC

Cod. produttore

DIKLED35/4W/BC

Produttore

LMO

Base:

G4

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

180...180 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

37 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

35 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

DIKLED Lampadina LED ø35 - attacco G4 4W 180lm 2700K CRI >80 - 38° - 12V DC. Corpo in ceramica. Per una maggiore durata di vita è consigliato utilizzare converter LED DC. Accessori compatibili: Abbinabile al faretto DIKOR35. Finitura bianco.