AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35GU10BC LAMPADA LED 4.5W 230V DIA.35MM 3000?K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 320...320 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 48.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8058341513996

Codice prodotto

LMODIKLED35GU10BC

Cod. produttore

DIKLED35GU10BC

Produttore

LMO

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

320...320 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

48.5 mm

Tensione nominale:

100...265 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

34.5 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

DIKLED Lampadina LED ø35 - attacco GU10 4,5W 320lm 3000K CRI >80 - 38° - 230V. Corpo in ceramica. Accessori compatibili: Abbinabile al faretto DIKOR35. Finitura bianco.