AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED8W60G230BN LAMPADA LED 8W 230V 60? 4100?K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 630...630 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341512586

Codice prodotto

LMODIKLED8W60G230BN

Cod. produttore

DIKLED8W60G230BN

Produttore

LMO

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

630...630 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

DIKLED - Lampadina led 8W GU10 630lm 4100K CRI >80 - 60° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico diffusore prismatico. Finitura: bianco. Durata 25.000H.