AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKORSQ230/RA/SL DICR.ORIENT. QUADR. D50 230V RAME S/LAMP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341510636

Codice prodotto

LMODIKORSQ230/RA/SL

Cod. produttore

DIKORSQ230/RA/SL

Produttore

LMO

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Faretto orientabile da incasso per lampade led. 230W. Colore Rame