AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBC FARETTO CARRABILE 12V 3W IP65 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 230 lm

  • Diametro di incasso - 50 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513521

Codice prodotto

LMOFC3W12VBC

Cod. produttore

FC3W12VBC

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

230 lm

Diametro di incasso:

50 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Argento

Altezza/profondità di installazione:

86 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

60 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

60 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

FC3W - Faretto LED da incasso 3W 12V - IP65 calpestabile per esterno. Materiale: Alluminio. Cassaforma ø55mm H86mm incluso. Consigli per utilizzo: Tensione costante: utilizzare converter 12V. LEd 3W 230lm 3000K CRI >80 - 60°. Colore: argento.