AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED4WBF LAMPADA G9 LED 4W 230V 6400?K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341513002

Codice prodotto

LMOG9LED4WBF

Cod. produttore

G9LED4WBF

Produttore

LMO

Base:

G9

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

16 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina LED 3014 SMD con attacco G9 4W 300lm 6400K CRI >80 - 300° - 230V e copertura in silicone.