AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR30IP65BN PAR30 E27 IP65 10W 230V 38? 4000?K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1150...1150 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513347

Codice prodotto

LMOPAR30IP65BN

Cod. produttore

PAR30IP65BN

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1150...1150 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

97 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

95.5 mm

Denominazione lampada:

PAR30

Grado di protezione (IP):

IP65

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampada PAR30 con attacco E27 - IP65. led 10W GU10 1150lm 4000K CRI >80 - 38° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico. Consigli per utilizzo: Lampada idonea per uso esterno in apparecchiature con grado di protezione IP 65. Il grado di protezione IP 65 è garantito solo con una corretta installazione della lampada sull’apparecchiatura. Finitura: bianco. Durata 30.000H.