LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPRKITUPD KIT PROFILO UP&DOWN FIN. ALLUM. L.2MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo con dotazione completa
Materiale - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641448
Codice prodotto
LMOPRKITUPD
Cod. produttore
PRKITUPD
Produttore
LMO
Modello:
Tubo con dotazione completa
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
2000 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Larghezza:
17.7 mm
Altezza / Profondità:
48.5 mm
Montaggio a parete:
sì



