LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL245050IP64BF LED ADES TRICHIP MT.5 6400?K IP64 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1050 lm
Grado di protezione (IP) - IP64
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641196
Codice prodotto
LMOREEL245050IP64BF
Cod. produttore
REEL245050IP64BF
Produttore
LMO
Flusso luminoso al metro:
1050 lm
Grado di protezione (IP):
IP64
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
no