AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BF TUBO T8 LED VETRO 18W 6400?K

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BF TUBO T8 LED VETRO 18W 6400?K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1800...1800 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341514207

Codice prodotto

LMOT8LEDV120BF

Cod. produttore

T8LEDV120BF

Produttore

LMO

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1800...1800 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

1200 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Tubo LED T8 attacco rotabile 180° - 230V. Corpo in termoplastico, tubo in vetro opacizzato. Starter incluso. T8 18W G13 1800lm 6400K 230V CRI >80 - 300°.