LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTLEV60 TRASFORMATORE ELETTRONICO 60W 230V-12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 60...60 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di ingresso - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341518519
Codice prodotto
LMOTLEV60
Cod. produttore
TLEV60
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
60...60 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di ingresso:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Protezione corto-circuito:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Beige
Protezione da sovraccarico:
no
Protezione da sovratemperatura:
no


