LAND SRL - C1AKEYG CHIAVE DI PROSSIMITA PER LETTORI DX200-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di supporto dati - Portachiavi
Larghezza - 19 mm
Altezza - 44 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074106226
Codice prodotto
C1AKEYG
Cod. produttore
KEYG
Produttore
HLT
Tipo di supporto dati:
Portachiavi
Larghezza:
19 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
10 mm
CHIAVE DI PROSSIMITA’ PER LETTORI DX200-DX300 AZZURRADimensioni (L) 19mmDimensioni (A) 44mmDimensioni (P) 10mm