AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AKEYV CHIAVE DI PROSSIMITA PER LETTORI DX200-D

copiacopia
LAND SRL - C1AKEYV CHIAVE DI PROSSIMITA PER LETTORI DX200-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di supporto dati - Portachiavi

  • Larghezza - 19 mm

  • Altezza - 44 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074106257

Codice prodotto

C1AKEYV

Cod. produttore

KEYV

Produttore

HLT

Tipo di supporto dati:

Portachiavi

Larghezza:

19 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

10 mm

CHIAVE DI PROSSIMITA’ PER LETTORI DX200-DX300 AZZURRADimensioni (L) 19mmDimensioni (A) 44mmDimensioni (P) 10mm