LAND SRL - C1ATHV24HDS XVR 4CH HDCVI/CVBS/HDTVI/AHD, 4+2 IP A5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Con rilevazione di movimento Motion Detection - no
Con DVD - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074452248
Codice prodotto
C1ATHV24HDS
Cod. produttore
THV24HDS
Produttore
HLT
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Con DVD:
no
NVR/DVR 4ch HDCVI, 2+2 IP max 720p@100Fps, 1080p@50Fps, 1VGA, 1HDMI, 2USB,1RS485, 1LAN10/100Mbps, telecomando, 12Vdc max 10W