AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1ATM35SW ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA SWITCHING

copiacopia
LAND SRL - C1ATM35SW ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA SWITCHING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tensione di uscita - 13...13 V

  • Corrente di uscita - 2600 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450412605

Codice prodotto

C1ATM35SW

Cod. produttore

TM35SW

Produttore

HLT

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tensione di uscita:

13...13 V

Corrente di uscita:

2600 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA "SWITCHING"35W 2,6AH 13VCC.• Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria •LED di segnalazione •Conforme alla norma CEI EN 50131-1