AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1ATM500P PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 5

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Con collegamento radio - no

  • Con alimentatore - no

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411202

Codice prodotto

C1ATM500P

Cod. produttore

TM500P

Produttore

HLT

Numero di zone:

5

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Altezza:

95 mm

Larghezza:

285 mm

Profondità:

17 mm

PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-