LAND SRL - C1AXR152 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410663
Codice prodotto
C1AXR152
Cod. produttore
XR152
Produttore
HLT
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
10 mA
Tensione di esercizio:
9...9 V
Altezza:
83 mm
Larghezza:
67 mm
Profondità:
65 mm


