AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00008746 202010AA+40250126 KOMBINATION RUNDSTVB.

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00008746 202010AA+40250126 KOMBINATION RUNDSTVB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Dimensioni filettatura M - 27

  • Corrente nominale In - 7.5 A

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773524864

Codice prodotto

LPP00008746

Cod. produttore

00008746

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Dimensioni filettatura M:

27

Corrente nominale In:

7.5 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Ottone

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti