LAPP ITALIA SRL - LPP0011404 OLFLEX 140 H05VV5-F 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773005516
Codice prodotto
LPP0011404
Cod. produttore
0011404
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
8.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


