AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00123483 OLFLEX 500 P 5G1

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00123483 OLFLEX 500 P 5G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773004670

Codice prodotto

LPP00123483

Cod. produttore

00123483

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

Diametro esterno approssimativo:

8.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo flessibile con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione, oli e basse temperatureÖLFLEX® 500 PÖLFLEX® 500 P - cavo di alimentazione PUR con conduttori ultraflessibili ed elevata resistenza meccanica per un'applicazione prolungata e resistente all'olio con apparecchiature portatiliElevata resistenza meccanicaOttima resistenza agli oliConduttore extra flessibile