AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00124603 OLFLEX 540 P 5G1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore della guaina esterna - Giallo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773003789

Codice prodotto

LPP00124603

Cod. produttore

00124603

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Colore della guaina esterna:

Giallo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di collegamento flessibile alle basse temperature, in TPE/PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDEÖLFLEX® 540 PPreviousNext ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeniCollaudato per cantieri ediliTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²Testato e registrato VDE