LAPP ITALIA SRL - LPP0012468 OLFLEX 540 P 3G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773003680
Codice prodotto
LPP0012468
Cod. produttore
0012468
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Dimensioni AWG:
14
Sezione nominale del conduttore (AWG):
14 kcmil
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Giallo
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
10.3 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
103 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
41.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no




