AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012662 OLFLEX EB CY 5X1,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012662 OLFLEX EB CY 5X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773002652

Codice prodotto

LPP0012662

Cod. produttore

0012662

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Blu

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

8.9 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

178 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

53.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1ÖLFLEX® EB CYÖLFLEX® EB CY - cavo di comando PVC, flessibile, schermato e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U:300/500VCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPer l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex iResistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3