LAPP ITALIA SRL - LPP0013621 OLFLEX 550 P 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)
Confezione
1 M
EAN
4044773039948
Codice prodotto
LPP0013621
Cod. produttore
0013621
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-50...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



