LAPP ITALIA SRL - LPP0015103 OLFLEX 150 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm² 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 3 
- Twistatura - No 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044773036565
Codice prodotto
LPP0015103
Cod. produttore
0015103
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


