LAPP ITALIA SRL - LPP0021949 OLFLEX ROBUST 210 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Twistatura - No
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - PP (Polipropilene)
Confezione
1 M
EAN
4044773504101
Codice prodotto
LPP0021949
Cod. produttore
0021949
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no