AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0023242 OLFLEX PETRO C HFFR 4G2,5 BK

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0023242 OLFLEX PETRO C HFFR 4G2,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774456973

Codice prodotto

LPP0023242

Cod. produttore

0023242

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro esterno approssimativo:

14.6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

292 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

87.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

14

Sezione nominale del conduttore (AWG):

14 kcmil

Numero di conduttori:

4

Identificazione dei conduttori:

Colore

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cULÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cULResistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)Altamente autoestinguenteCertificato UL/cUL AWM per il Nord America