AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026001 OLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026001 OLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773011234

Codice prodotto

LPP0026001

Cod. produttore

0026001

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione nominale del conduttore (AWG):

20 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

93 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

24.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi di collegamento in PVC altamente resistente alle temperatureÖLFLEX® HEAT 105 MCÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°CConforme a H05V2V2-FUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr