LAPP ITALIA SRL - LPP0026382 OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 5
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773039429
Codice prodotto
LPP0026382
Cod. produttore
0026382
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
5
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
13.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



