AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026641 OLFLEX FD 90 1X300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 300 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773034332

Codice prodotto

LPP0026641

Cod. produttore

0026641

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

300 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

no

Diametro esterno approssimativo:

33.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® FD 90PreviousNext ÖLFLEX® FD 90 - Cavo di controllo e comando resistente all’olio per applicazioni molteplici nelle catene di alimentazione dell’energia con certificazione UL/CSA AWMCore Line Performance - Corse o accelerazioni medieAffidabilità elevataCertificato AWM per USA e Canada