AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026751 OLFLEX ROBUST FD C 4G6

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026751 OLFLEX ROBUST FD C 4G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 10

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773032192

Codice prodotto

LPP0026751

Cod. produttore

0026751

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

10

Sezione nominale del conduttore (AWG):

10 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno approssimativo:

17.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

129 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

68.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...105 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo flessibile con guaina esterna in TPE speciale - resistente ad un ampia gamma di agenti chimiciÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravoseExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateOttima resistenza agli agenti atmosfericiGood chemical resistance please see Appendix T1