AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027857 UNITRONIC FD 4X0,25

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027857 UNITRONIC FD 4X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773046120

Codice prodotto

LPP0027857

Cod. produttore

0027857

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.25 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

5.1 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...70 °C

Cavo flessibili per posa mobile in catena portacaviUNITRONIC® FDUNITRONIC® FD: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, cicli da 2 a 8 m, altamente flessibile/pieghevole, ignifugo