LAPP ITALIA SRL - LPP0027951 OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
4044776105206
Codice prodotto
LPP0027951
Cod. produttore
0027951
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
600 V
Twistatura:
A coppie
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente alla torsione:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
10.6 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
79.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
42.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no