AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0029590 OLFLEX ROBOT F1 7X0,25

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0029590 OLFLEX ROBOT F1 7X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773627602

Codice prodotto

LPP0029590

Cod. produttore

0029590

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

24

Sezione nominale del conduttore (AWG):

24 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

6.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

67 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

26.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo per rootica in PUR resistente all'abrasione e agli oli per sollecitazioni a torsione e piegamento, certificatoÖLFLEX® ROBOT F1ÖLFLEX® ROBOT F1 - cavo di alimentazione e comando per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientaligravose con certificazione UL/cUL AWMFlessione e torsioneAngolo di torsione fino a +/- 360 °/mCertificato AWM per USA e Canada