AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031360 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031360 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 250 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773015232

Codice prodotto

LPP0031360

Cod. produttore

0031360

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

250 V

Twistatura:

A coppie

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

10.1 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

250 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con guaina esterna rinforzata ed isolamento dei conduttori in PEUNITRONIC® Li2YCYv (TP)UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485Cavi per RS485/RS422