LAPP ITALIA SRL - LPP0034190 JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A quattro
Confezione
1 M
EAN
4044773042566
Codice prodotto
LPP0034190
Cod. produttore
0034190
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
2
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C