LAPP ITALIA SRL - LPP0036911 OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+2X(0,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm² 
- Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano) 
- Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile 
- Numero di conduttori - 8 
- Twistatura - A coppie 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044776481782
Codice prodotto
LPP0036911
Cod. produttore
0036911
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
8
Twistatura:
A coppie
Colore della guaina esterna:
Verde
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Altri
Schermatura globale:
Treccia
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
30 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no