LAPP ITALIA SRL - LPP0036921 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 8
Tensione nominale U0 - 30 V
Confezione
1 M
EAN
4044776481874
Codice prodotto
LPP0036921
Cod. produttore
0036921
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
8
Tensione nominale U0:
30 V
Twistatura:
A coppie
Colore della guaina esterna:
Verde
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Tensione nominale U:
49.9 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


