LAPP ITALIA SRL - LPP0039109 OLFLEX CRANE 9G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 9
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773051346
Codice prodotto
LPP0039109
Cod. produttore
0039109
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
9
Tensione nominale U0:
300 V
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
14.4 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
180 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
86.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no