AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0041059/1000 OLFLEX CRANE F 4G16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044774664286

Codice prodotto

LPP0041059/1000

Cod. produttore

0041059/1000

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Larghezza approssimativa cavo:

38 mm

Altezza approssimativa cavo:

13 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

130 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

52 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosfericiÖLFLEX® CRANE FPreviousNext ÖLFLEX® CRANE F - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500VPer l'impiego su carriponte all'apertoSalvaspazioAdatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi