AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00420023 OLFLEX LIFT F 5G1,5 450/750V

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00420023 OLFLEX LIFT F 5G1,5 450/750V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773050578

Codice prodotto

LPP00420023

Cod. produttore

00420023

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

450 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Larghezza approssimativa cavo:

19 mm

Altezza approssimativa cavo:

5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

50 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

50 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi piatti in PVC flessibili resistenti alle basse temperatureÖLFLEX® LIFT FPreviousNext ÖLFLEX® LIFT F - cavo di comando piatto PVC per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V, a norma H07VVH6-F / H05VVH6-FAdatto per l'impiego in catene portacaviSalvaspazioAdatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi