AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0042020 OLFLEX LIFT F 12G1 300/500V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773050356

Codice prodotto

LPP0042020

Cod. produttore

0042020

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Fibra aramidica

Resistente alla torsione:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Larghezza approssimativa cavo:

35 mm

Altezza approssimativa cavo:

4.3 mm

Diametro esterno approssimativo:

19.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

43 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

43 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

cavo di comando piatto PVC per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V, a norma H07VVH6-F / H05VVH6-FAdatto per l'impiego in catene portacaviSalvaspazioAdatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi