AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00430053 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G1,5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

  • Numero di conduttori ausiliari - 0

  • Elemento di supporto - Canapa

  • Sezione nominale dei conduttori ausiliari - 0 mm²

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773050233

Codice prodotto

LPP00430053

Cod. produttore

00430053

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

600 kV

Numero di conduttori ausiliari:

0

Elemento di supporto:

Canapa

Sezione nominale dei conduttori ausiliari:

0 mm²

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Diametro esterno approssimativo:

14.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

Tensione nominale U:

1000 kV

Numero di conduttori:

4

Identificazione dei conduttori:

Colore

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medieÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVRobusto e altamente performanteAdatto per l'impiego all'apertoGuaina esterna con calza in fibra tessile integrata