AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0043008 OLFLEX CRANE NSHTOU 7G1,5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 7

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773050196

Codice prodotto

LPP0043008

Cod. produttore

0043008

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

7

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Tensione nominale U:

1 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medieÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVRobusto e altamente performanteAdatto per l'impiego all'apertoGuaina esterna con calza in fibra tessile integrata