LAPP ITALIA SRL - LPP0043011 OLFLEX CRANE NSHTOU 24G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 24
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773050165
Codice prodotto
LPP0043011
Cod. produttore
0043011
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
24
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale U:
1 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no