AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0045210 OLFLEX CRANE PUR 7G1,5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Numero di conduttori ausiliari - 0

  • Elemento di supporto - Fibra aramidica

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773815337

Codice prodotto

LPP0045210

Cod. produttore

0045210

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

600 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Numero di conduttori ausiliari:

0

Elemento di supporto:

Fibra aramidica

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Sezione nominale dei conduttori ausiliari:

0 mm²

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Giallo

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Diametro esterno approssimativo:

12.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 kV

Numero di conduttori:

7

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravoseÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVAdatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°CLeggero grazie al diametro ridottoPrivo di alogeni