LAPP ITALIA SRL - LPP0045225 OLFLEX CRANE PUR 4G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - sì
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 M
EAN
4044774813059
Codice prodotto
LPP0045225
Cod. produttore
0045225
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Diametro esterno approssimativo:
14.3 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
107.25 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Numero di conduttori:
4