AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00460163 OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G1,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00460163 OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773044881

Codice prodotto

LPP00460163

Cod. produttore

00460163

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

16

Sezione nominale del conduttore (AWG):

16 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Colore della guaina esterna:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - Silicone

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

144 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

38.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...180 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi in silicone con campo di temperatura estesoÖLFLEX® HEAT 180 SiHFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CAdatto a molteplici applicazioniUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr