LAPP ITALIA SRL - LPP0046115 OLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 7
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773452242
Codice prodotto
LPP0046115
Cod. produttore
0046115
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
7
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
16
Sezione nominale del conduttore (AWG):
16 kcmil
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - Silicone
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
10.8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
165 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
44 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no