AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046237/100 OLFLEX HEAT 180 GLS 12G1,5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774669212

Codice prodotto

LPP0046237/100

Cod. produttore

0046237/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - Silicone

Diametro esterno approssimativo:

15.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo multipolare in silicone con armatura in calza di fili di acciaioÖLFLEX® HEAT 180 GLSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con armatura in acciaio, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CProtetto contro carichi termici e meccanici